Referințe
SKF:RSTO 25
Rubix:27697
EAN:7316571225852

Detalii produs : RSTO-25 SKF - SKF RULMENT RSTO-25
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15.8 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
