Șurubelniță Gedore 2154SK 10

Șurubelniță 3-C 2150

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:2154SK 10
Rubix:d815753
Producator:1845268
EAN:4010886857236
brand logo

rezumat tehnic

Tipăriplat
Dimensiunea imprimării10mm
Lungimea lamei200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2154SK 10 GEDORE - GEDORE 1845268 3C-SCREWDRIVER WITH STRIKING CAP 10 MM 2154SK-10


Șurubelnița plată Gedore din gama 3C este concepută pentru a oferi putere, precizie și confort la înșurubarea șuruburilor cu cap încrucișat. Datorită designului său ergonomic și utilizării oțelurilor de înaltă calitate, aceasta asigură o durată lungă de viață și o performanță fiabilă în toate mediile industriale și artizanale.

Caracteristici:
Gama de șurubelnițe plate Gedore 2150 se distinge prin mânerul ergonomic Power-Grip cu trei componente, conceput pentru a optimiza transmiterea puterii, reducând în același timp oboseala utilizatorului. Zona flexibilă de rotație rapidă și punctul de putere integrat permit o muncă precisă și fără efort, indiferent de context. Concepute pentru a se potrivi atât mâinilor mici, cât și celor mari, aceste șurubelnițe sunt adaptate atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci. Marcajul tipului de cap la capătul mânerului facilitează identificarea rapidă, în timp ce orificiul de suspendare integrat permite o depozitare practică și compactă.

B Specificații:B - Gama: 3C.
- Referință: 2150.
- Gama de dimensiuni disponibile: de la 3 mm la 12 mm.
- Lame din oțel Molibden-Vanadiu-Plus.
- Lame galvanizate, călite și revenite pentru o duritate ridicată.
- Rezistență optimizată la uzură.
- Finisaj cromat mat pentru o protecție mai bună.
- Mâner ergonomic Power-Grip din 3 componente.
- Îmbinare lamă-mâner optimizată pentru un cuplu mai mare suportat.
- Formă de prindere marcată la capătul mânerului.
- Orificiu de suspendare pentru depozitare practică.

Standardele:
Acest produs este conform cu standardul DIN ISO 2380-2, garantând o construcție robustă și adaptată utilizării intensive. muchia de tăiere este conformă cu standardul DIN ISO 2380-1 (forma A), asigurând precizie și fiabilitate la înșurubarea șuruburilor cu cap încrucișat.
Walter Titex

Puncte forte

- Ergonomie optimă: reduce oboseala și permite o muncă prelungită fără disconfort.
- Durabilitate sporită: lame din oțel Molibden-Vanadiu-Plus, călite și revenite pentru o durată lungă de viață.
- Precizie de înșurubare: tăietură conformă cu standardele pentru o inserție perfectă în șuruburile cu cap plat.
- Versatilitate de utilizare: disponibil într-o gamă largă de dimensiuni.
- Economie de timp: identificare rapidă datorită marcajului de antrenare și depozitare simplificată prin orificiul de suspendare.

Aplicații

Șurubelnițele plate Gedore sunt deosebit de potrivite pentru mediile industriale, atelierele mecanice și lucrările de întreținere. Se utilizează eficient la montarea și demontarea componentelor, întreținerea mașinilor, lucrările de precizie în electricitate sau în mecanică generală.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate214 g
Tipăriplat
Dimensiunea imprimării10mm
Lungimea lamei200 mm
Lungime325 mm
Finisaretemperat
  • Disponibil – Data livrării la cerere