Referințe
Gedore:2163 K 3
Rubix:d817590
Producator:6684430
EAN:4010886806791


rezumat tehnic
| Tipări | hex / allen |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 3mm |
| Lungimea lamei | 100 mm |
Detalii produs : 2163 K 3 GEDORE - GEDORE 2163 K 3 3C-SCREWDRIVER MM
Unealtă perfectă pentru lucrul cu șuruburile CHC greu accesibile, șurubelnița hexagonală cu cap sferic Gedore 2163 K 3 este prevăzută cu mânerul 3C foarte confortabil la utilizare.
Caracteristici:
Cu mânerul său Power-Grip din 3 componente, această șurubelniță asigură o prindere sigură și confortabilă, chiar și în cazul utilizării îndelungate. Transmisia cuplului este optimă, fără efort inutil. Orificiul de suspendare integrat face ca depozitarea să fie simplă și practică. Marcajul clar de la capătul mânerului facilitează identificarea rapidă. Lama sa din oțel molibden-vanadiu, călit și cromat, garantează o rezistență de neegalat. Capul Allen sferic oferă, în plus, o libertate de înșurubare de până la 25° de înclinare, un adevărat avantaj în spațiile înguste.
Specificații:
- Referință: 2163 K
- Tip: cap hexagonal (Allen) sferic.
- Mâner: Power-Grip³ din 3 componente cu orificiu de suspendare.
- Marcaj: cap identificat la capătul mânerului
- Lamă: oțel molibden-vanadiu.
- Tratament: călit și revenit.
- Finisaj: cromat mat.
- Unghi de atac: până la 25°
- Îmbinare: mâner/lamă întărită pentru o transmisie maximă.
- Durabilitate: rezistență ridicată la uzură și rupere.
Caracteristici:
Cu mânerul său Power-Grip din 3 componente, această șurubelniță asigură o prindere sigură și confortabilă, chiar și în cazul utilizării îndelungate. Transmisia cuplului este optimă, fără efort inutil. Orificiul de suspendare integrat face ca depozitarea să fie simplă și practică. Marcajul clar de la capătul mânerului facilitează identificarea rapidă. Lama sa din oțel molibden-vanadiu, călit și cromat, garantează o rezistență de neegalat. Capul Allen sferic oferă, în plus, o libertate de înșurubare de până la 25° de înclinare, un adevărat avantaj în spațiile înguste.
Specificații:
- Referință: 2163 K
- Tip: cap hexagonal (Allen) sferic.
- Mâner: Power-Grip³ din 3 componente cu orificiu de suspendare.
- Marcaj: cap identificat la capătul mânerului
- Lamă: oțel molibden-vanadiu.
- Tratament: călit și revenit.
- Finisaj: cromat mat.
- Unghi de atac: până la 25°
- Îmbinare: mâner/lamă întărită pentru o transmisie maximă.
- Durabilitate: rezistență ridicată la uzură și rupere.
Walter Titex
Puncte forte
- Mâner ergonomic Power-Grip³ pentru un confort imediat și oboseală redusă.
- Cap sferic pentru a lucra la un unghi de până la 25°, chiar și în zonele dificile.
- Oțel molibden-vanadiu: rezistență și durabilitate maxime.
- Marcaj clar pentru a identifica unealta dintr-o privire.
- Orificiu de suspendare integrat: depozitare simplă și economie de spațiu.
- Cap sferic pentru a lucra la un unghi de până la 25°, chiar și în zonele dificile.
- Oțel molibden-vanadiu: rezistență și durabilitate maxime.
- Marcaj clar pentru a identifica unealta dintr-o privire.
- Orificiu de suspendare integrat: depozitare simplă și economie de spațiu.
Aplicații
Gedore 2163 K este alegerea ideală pentru mecanică, asamblare și întreținere industrială. Precizia și robustețea sa permit lucrul eficient la mașini, instalații tehnice și echipamente mecanice. Datorită capului său sferic și fiabilității sale ridicate, se adaptează perfect mediilor compacte și zonelor greu accesibile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 3mm |
| Lungimea lamei | 100 mm |
| Lungime | 185 mm |
| Finisare | temperat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere