Referințe
Gedore:2163 TX T30
Rubix:d817589
Producator:6686480
EAN:4010886803462


rezumat tehnic
| Tipări | profil torx |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | t30 |
| Lungimea lamei | 115 mm |
Detalii produs : 2163 TX T30 GEDORE - GEDORE 2163 BTX T30 30 SCREWDRIVERS
Șurubelnița 3C TORX 2163 TX Gedore este concepută pentru operațiuni de înșurubare și deșurubare a șuruburilor cu amprentă internă TORX. Aceasta combină o lamă din oțel cu molibden-vanadiu cu un mâner ergonomic Power-Grip³ din trei componente, adaptat intervențiilor care necesită o prindere confortabilă și o transmitere eficientă a puterii.
Caracteristici:
Șurubelnițele TORX din gama 2163 TX sunt echipate cu un mâner Power-Grip³ din trei componente, conceput pentru a asigura o prindere stabilă și a limita efortul asupra mâinii în timpul utilizării. Legătura ajustată dintre mâner și tijă contribuie la o transmitere uniformă a forței aplicate.
Tija rotundă este fabricată din oțel călit cu molibden-vanadiu, oferind o bună rezistență mecanică. La capătul mânerului este marcată forma de antrenare pentru a facilita identificarea rapidă a amprentei. Șurubelnițele dispun de un orificiu de suspendare integrat în mâner, permițând o depozitare organizată la locul de muncă sau pe un suport de perete.
B Specificații: B • Tipul capului: TORX intern
• Forma tijei: rotundă
• Materialul tijei: oțel cu molibden-vanadiu
• Tipul mânerului: Power-Grip³ cu 3 componente (3C)
• Dotare: orificiu de suspendare integrat
Caracteristici:
Șurubelnițele TORX din gama 2163 TX sunt echipate cu un mâner Power-Grip³ din trei componente, conceput pentru a asigura o prindere stabilă și a limita efortul asupra mâinii în timpul utilizării. Legătura ajustată dintre mâner și tijă contribuie la o transmitere uniformă a forței aplicate.
Tija rotundă este fabricată din oțel călit cu molibden-vanadiu, oferind o bună rezistență mecanică. La capătul mânerului este marcată forma de antrenare pentru a facilita identificarea rapidă a amprentei. Șurubelnițele dispun de un orificiu de suspendare integrat în mâner, permițând o depozitare organizată la locul de muncă sau pe un suport de perete.
B Specificații: B • Tipul capului: TORX intern
• Forma tijei: rotundă
• Materialul tijei: oțel cu molibden-vanadiu
• Tipul mânerului: Power-Grip³ cu 3 componente (3C)
• Dotare: orificiu de suspendare integrat
3C-Screwdriver TX T30 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Puncte forte
• Identificare rapidă a amprentei TORX datorită marcajului de la capătul mânerului
• Transmisie eficientă a puterii prin mânerul Power-Grip³ și îmbinarea ajustată mâner-tijă
• Prindere stabilă favorizată de designul ergonomic din trei componente
• Depozitare simplificată datorită orificiului de suspendare integrat
• Rezistență mecanică bună a tijei din oțel cu molibden-vanadiu
• Transmisie eficientă a puterii prin mânerul Power-Grip³ și îmbinarea ajustată mâner-tijă
• Prindere stabilă favorizată de designul ergonomic din trei componente
• Depozitare simplificată datorită orificiului de suspendare integrat
• Rezistență mecanică bună a tijei din oțel cu molibden-vanadiu
Aplicații
Aceste șurubelnițe TORX se utilizează în operațiuni de înșurubare și deșurubare pe ansambluri cu cap TORX intern. Ele își găsesc utilitatea în atelierele de întreținere, mediile de producție și operațiunile de asamblare sau reglare care necesită intervenții repetate și un control bun al sculei.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 123 g |
|---|---|
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | t30 |
| Lungimea lamei | 115 mm |
| Lungime | 225 mm |
| Finisare | temperat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere