Șurubelniță Bahco BE-8705
Șurubelnițe hexagonale cu mâner din cauciuc cu mâner dublu 1,5-10 mm x 60-150 mm ERGO™
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Bahco:BE-8705
Rubix:d811239
EAN:7314150027675


rezumat tehnic
| Tipări | hex / allen |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 5 mm |
| Lungimea lamei | 100 mm |
Documente
Detalii produs : BE-8705 BAHCO - BAHCO BE-8705 SCREWDRIVER ERGO HEX BALL 5X100
Dezvoltat conform procesului științific ERGO™, această șurubelniță cu cap hexagonal oferă o experiență de utilizare unică, în care precizia și confortul se îmbină pentru a reduce oboseala și a crește productivitatea.
Caracteristici:
Șurubelnița hexagonală Bahco ERGO™ impresionează prin designul său gândit până în cele mai mici detalii. Mânerul său din trei materiale, care combină rigiditatea și flexibilitatea, se adaptează natural la mână pentru a oferi o prindere fermă și plăcută, chiar și în timpul orelor lungi de lucru. Capul Allen în formă de bilă, ingenios conceput, permite abordarea șuruburilor hexagonale cu cap concav (CHC) din mai multe unghiuri, ceea ce facilitează intervențiile în spații înguste. Finisajul fosfatat sporește precizia capului și reduce uzura, în timp ce identificarea codificată prin culori simplifică selectarea sculei dintr-o singură privire. Micul detaliu ingenios? O față plată împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată pe o suprafață plană.
Specificații:
- Gama disponibilă de la 1,5 mm la 10 mm.
- Lungimea lamelor: 60 mm până la 150 mm, în funcție de model.
- Mâner din trei materiale, cu suprafață texturată antiderapantă.
- Vârf cu bilă care facilitează lucrul la un unghi de până la 30°.
- Vârf atramentat pentru o inserție precisă și durabilă.
- Lamă din oțel de înaltă performanță cu placare cromată împotriva coroziunii.
- Greutate variabilă de la 30 g la 250 g, în funcție de dimensiune.
- Mâner ergonomic cu față plată anti-rulare și orificiu de suspendare.
Caracteristici:
Șurubelnița hexagonală Bahco ERGO™ impresionează prin designul său gândit până în cele mai mici detalii. Mânerul său din trei materiale, care combină rigiditatea și flexibilitatea, se adaptează natural la mână pentru a oferi o prindere fermă și plăcută, chiar și în timpul orelor lungi de lucru. Capul Allen în formă de bilă, ingenios conceput, permite abordarea șuruburilor hexagonale cu cap concav (CHC) din mai multe unghiuri, ceea ce facilitează intervențiile în spații înguste. Finisajul fosfatat sporește precizia capului și reduce uzura, în timp ce identificarea codificată prin culori simplifică selectarea sculei dintr-o singură privire. Micul detaliu ingenios? O față plată împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată pe o suprafață plană.
Specificații:
- Gama disponibilă de la 1,5 mm la 10 mm.
- Lungimea lamelor: 60 mm până la 150 mm, în funcție de model.
- Mâner din trei materiale, cu suprafață texturată antiderapantă.
- Vârf cu bilă care facilitează lucrul la un unghi de până la 30°.
- Vârf atramentat pentru o inserție precisă și durabilă.
- Lamă din oțel de înaltă performanță cu placare cromată împotriva coroziunii.
- Greutate variabilă de la 30 g la 250 g, în funcție de dimensiune.
- Mâner ergonomic cu față plată anti-rulare și orificiu de suspendare.
Walter Titex
Puncte forte
- Confort conceput pentru a reduce oboseala musculară în cazul utilizării îndelungate.
- Flexibilitate sporită datorită vârfului cu bilă, care permite accesul la șuruburi din diferite unghiuri.
- Rezistență excepțională datorită lamei din oțel de înaltă performanță și placării cu crom.
- Identificare imediată cu marcajul colorat pe capătul bombat al mânerului (cu excepția dimensiunilor mici de până la 2,5 mm).
- Siguranță sporită cu fața plată anti-rulare și prindere stabilă, chiar și cu mănuși.
- Flexibilitate sporită datorită vârfului cu bilă, care permite accesul la șuruburi din diferite unghiuri.
- Rezistență excepțională datorită lamei din oțel de înaltă performanță și placării cu crom.
- Identificare imediată cu marcajul colorat pe capătul bombat al mânerului (cu excepția dimensiunilor mici de până la 2,5 mm).
- Siguranță sporită cu fața plată anti-rulare și prindere stabilă, chiar și cu mănuși.
Aplicații
- Întreținere industrială.
- Automobile.
- Construcții.
- Aeronautică.
- Energie.
- Electronică.
- Asamblare mecanică.
- Navală.
- Feroviară.
- Întreținerea echipamentelor publice.
- Automobile.
- Construcții.
- Aeronautică.
- Energie.
- Electronică.
- Asamblare mecanică.
- Navală.
- Feroviară.
- Întreținerea echipamentelor publice.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 5 mm |
| Lungimea lamei | 100 mm |
| Lungime | 222 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere