Șurub cu ochi și șurub cu ochi Elesa+Ganter DIN 444-M16-100-NI
Swing bolts, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 444-M16-100-NI
Rubix:d583266
Producator:DIN 444-M16-100-NI
EAN:4045525253162




Detalii produs : 444-M16-100-NI ELESA+GANTER - 444-M16-100-NI ELESA+GANTER
Precision type Stainless Steel-Swing bolts DIN 444 are mainly used for jigs and fixtures. Threads and thread lengths not listed in the above table are available on request.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | DIN 444 |
| Diametru metric | M16 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
