Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 142SN 15
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:142SN 15
Rubix:d1182079
Producator:001420215
EAN:8014230424842



Detalii produs : 142SN 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142SN 15
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Puncte forte
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 146 g |
| Deschidere | 15 |
| Lungime | 200 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
