Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom R.3/8CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:R.3/8CF
Rubix:d1338419
EAN:3662424033599

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 25x20x5 mm |
| greutate ambalate | 14 g |
| Lungime | 26.4 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
