Referințe
Festo:ASS-02
Rubix:d769385
Producator:4789
EAN:4052568000721

Documente
Detalii produs : ASS-02 FESTO - FESTO 4789 SWIVEL LEVER ROD ASS-02
Swivel lever rod ASS-02 For swivel lever valves. Note regarding actuating force=Dependent upon starting height, Product weight=30 g, Material information, actuator attachment=(* Steel, * Wrought Aluminium alloy)
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Curge | 140 l/min |
| Conexiune | montage par trous traversants |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere