Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 884008

SWIVEL MALE ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:884008
Rubix:d756794
EAN:3660338373985
brand logo

rezumat tehnic

Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g1/2
Conexiunea 214
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 884008 MECALINE - 884008 CUPLA COT 14MM-1/2 MECALINE


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g1/2
Conexiunea 214
Diametrul metric al tubului exterior14 mm
Temperatura maximă80 °C
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere