Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883866

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:840709
Mecaline:883866
Rubix:141400
EAN:3660338372735
brand logo

rezumat tehnic

Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g1/4
Conexiunea 28
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 883866 MECALINE Fluid Power - 883866 CUPLA COT PUSH IN 8MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g1/4
Conexiunea 28
Diametrul de legătură1/4 ''
Diametrul metric al tubului exterior8 mm
Temperatura maximă80 °C
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere