Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 840781

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING WITH FKM SEAL - NSF

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:840781
Rubix:d759350
EAN:3660338061202
PARALLEL MALE ELBOW NSF Execution Cylindrical D.12-3/8

rezumat tehnic

Tipul de filetarecilindric
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 212

Documente

Detalii produs : 840781 MECALINE - 840781 CUPLA COT POLYMER NSF 12-3/8 MECALINE


Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarecilindric
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 212
  • Disponibil – Data livrării la cerere