Racord de compresie Mecaline 859157
SWIVEL MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-ON FITTING WITH SPRING
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:859157
Rubix:d760152
EAN:3660338141911
Documente
Detalii produs : 859157 MECALINE - 859157 SWIVEL MALE PARALLEL STRAIGH WITH SPRING 6/4-G1/4 MECALINE
Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de legătură | g1/4 '' |
|---|---|
| Diametrul de conectare 2 | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere