Racord de compresie Mecaline 859100
SWIVEL MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-ON FITTING
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:859100
Rubix:d759690
EAN:3660338141393
Documente
Detalii produs : 859100 MECALINE - 859100 CUPLA CU FILET EXTERIOR 8/6-G1/4 MECALINE
Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de legătură | g1/4 '' |
|---|---|
| Diametrul de conectare 2 | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere