Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883831
SWIVEL MALE PARALLEL TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:840576
Mecaline:883831
Rubix:d756782
EAN:3660338372414

Documente
Detalii produs : 883831 MECALINE - 883831 CUPLA T-10MM-3/8 MECALINE
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Informații tehnice
atribute
| Tipul de filetare | cilindric |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 10 |
| Conexiunea 2 | g3/8 |
| Diametrul de legătură | 1/8 '' |
| Diametrul metric al tubului exterior | 8 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere