Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883950
SWIVEL MALE TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:883950
Rubix:d759172
EAN:3660338373442

Documente
Detalii produs : 883950 MECALINE - 883950 CUPLA T-6MM-1/8 PTFE SEAL MECALINE
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE
Informații tehnice
atribute
| Tipul de filetare | bspp |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 6 |
| Conexiunea 2 | g1/8 |
| Diametrul de legătură | 1/8 '' |
| Diametrul metric al tubului exterior | 6 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere