Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883955

SWIVEL MALE TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:883955
Rubix:d756789
EAN:3660338373497
brand logo

rezumat tehnic

Tipul de filetarebspp
Conexiunea 112
Conexiunea 2g3/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 883955 MECALINE - 883955 CUPLA T-12MM-3/8 MECALINE


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarebspp
Conexiunea 112
Conexiunea 2g3/8
Diametrul de legătură3/8 ''
Diametrul metric al tubului exterior12 mm
Temperatura maximă80 °C
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere