Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 16547
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:16547
Rubix:d357812
Producator:16547
Documente
Detalii produs : 16547 SIMRIT - 16547 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

