Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies N 95 X 115 X 10 X 10 90 NBR 109
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:N 95 X 115 X 10 X 10 90 NBR 109
Rubix:d465639
Producator:17019
Documente
Detalii produs : N 95X115X10X10 90 NBR 109 SIMRIT - N 95X115X10X10 90 NBR 109 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

