Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 783-10
Synthetic glove TEGERA 783
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:783-10
Rubix:d715301
EAN:7340118302294

Documente
Detalii produs : 783-10 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 783-10
TEGERA® 783, Cut resistant glove, nitrile, fully dipped, double-dipped, Dyneema®, Lycra®, nylon, 13 gg, reinforced grip pattern, cut resistance level B, Cat. II, oil and grease resistant, waterproof palm, fibreglass-free, for assembly work
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uleios sau gras |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
