Referințe
Riegler:14.800-4
Rubix:d537699
Producator:110604
EAN:4047322027076




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | schlauch-innen-ø 2 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
Detalii produs : 14.800-4 RIEGLER - 14.800-4 RIEGLER
T-connection nickel-plated brass. T-screw connection
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch-innen-ø 2 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Tipul de filetare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere