Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPFC-T-2G34-R34-FMF

T-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NPFC-T-2G34-R34-FMF
Rubix:d774109
Producator:8030250
EAN:4052568063528
NPFC-T-2G34-R34-FMF T-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 3/4xr 3/4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NPFC-T-2G34-R34-FMF FESTO - FESTO 8030250 T-FITTING


T-fitting NPFC-T-2G34-R34-FMF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate185,99 g
Conexiunea 1g 3/4xr 3/4
Conexiunea 219
  • Disponibil – Data livrării la cerere