Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPFC-T-3G12-F

T-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NPFC-T-3G12-F
Rubix:d770989
Producator:8030238
EAN:4052568063405
NPFC-T-3G12-F T-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NPFC-T-3G12-F FESTO - FESTO 8030238 T-FITTING


T-fitting NPFC-T-3G12-F Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate129,32 g
Conexiunea 1g 1/2
Conexiunea 215
  • Disponibil – Data livrării la cerere