Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPFC-T-3M5-FMF
T-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPFC-T-3M5-FMF
Rubix:d770955
Producator:8030245
EAN:4052568063474

Documente
Detalii produs : NPFC-T-3M5-FMF FESTO - FESTO 8030245 T-FITTING
T-fitting NPFC-T-3M5-FMF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,9 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | internal thread (m) |
| Conexiunea 2 | external thread (m) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere