Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 950 14
T-handle hexagon socket wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:950 14
Rubix:d1180988
Producator:009500014
EAN:8014230038179

Detalii produs : 950 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 14
T-handle hexagon socket wrenches
Puncte forte
T-handle hexagon socket wrenches
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 289,6 g |
| Deschidere | 14 |
| Lungime | 250 mm |
| Tip | cheie cu mâner în formă de t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
