• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51A.50

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:51A.50
    Rubix:d1342258
    EAN:3148511082515
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime280 mm
    Tipcheie de lovit

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime280 mm
    Tipcheie de lovit
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    7770643 ROEBUCK - 7770643 CHEIE IZOLATA TOTAL 12MM ROEBUCK80 24X27 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 80 24X27Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.8CRFID2829274/316500 GEDORE - 2829274/316500 GEDORECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.825 PK 19 GEDORE - GEDORE 19MM DEND SKT WRENCH 25 PK 19933 10X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 10X104932492734 - 4932492734 CHEIE DUBLA FIXA 30X32 MM MILWAUKEE9557870075 FORMAT - 9557870075 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.1/2X9/1657L.28X32SPL FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 57L.28X32SPL600526 - 600526 CHEIE INELARA DUBLU COTITA 180/1 20x22920AK 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920AK 1340031011 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40031011 10 X 11MM DOE SPANNER42INOX-AS 7/8 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX-AS 7/8
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut