Referințe
Riegler:146.0806
Rubix:d538465
Producator:109868
EAN:4047322029063




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | steckanschluss schlauch-außen-ø 8 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Detalii produs : 146.0806Â RIEGLER - 146.0806Â RIEGLER
T-manifold with connector Blue series Hose D 2x6 3x4. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | steckanschluss schlauch-außen-ø 8 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | steckanschluss schlauch-außen-ø 6 mm |
| Tipul de filetare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere