• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Accesorii pentru unelte rotative(5.697)
    • Suport pentru scule VDI(1.343)
    • Suport pentru scule HSK-T(278)
    • Suport pentru scule cu coadă poligonală(237)
    • Mandrine și accesorii Strunguri(764)
    • Sisteme de racire si lubrifiere prin pulverizare, pompe(60)
    • Accesorii periferice pentru masini(241)
    • Menghine(19.950)
    • Senzori și accesorii de găurit(1.174)
    • Accesorii pentru dispozitive rotative(362)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Accesorii pentru mașini-unelte
    4. Accesorii pentru unelte rotative
    5. Bare de găurire
    6. Bară de găurire
    7. A32U-DCLNL 5 SANDVIK - A32U-DCLNL 5 SANDVIK

    Bară de găurire Sandvik Coromant A32U-DCLNL 5

    T-Max® boring bar for turning

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:A32U-DCLNL 5
    Rubix:d689911
    Producator:5722485
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : A32U-DCLNL 5 SANDVIK - A32U-DCLNL 5 SANDVIK


    T-Max® P boring bar for turning

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    A16R-SDUCL07 SANDVIK - A16R-SDUCL07 SANDVIKA25T-SDQCL 11HP SANDVIK - A25T-SDQCL 11HP SANDVIKE16R-SCLCR 06-R SANDVIK - E16R-SCLCR 06-R SANDVIKQI-LAGG04C12-16 SANDVIK - QI-LAGG04C12-16 SANDVIK825-23TC06-C3 SANDVIK - 825-23TC06-C3 SANDVIK825-70TC11-C5 SANDVIK - 825-70TC11-C5 SANDVIK825-215TC11-C6 SANDVIK - 825-215TC11-C6 SANDVIKA16T-SDUCR 3HP SANDVIK - A16T-SDUCR 3HP SANDVIKA16R-SVQBR 11-E SANDVIK - A16R-SVQBR 11-E SANDVIKA16T-SDXCR 3 SANDVIK - A16T-SDXCR 3 SANDVIKA24T-DSKNR 4 SANDVIK - A24T-DSKNR 4 SANDVIKA16K-SDXCL 07-R SANDVIK - A16K-SDXCL 07-R SANDVIKE08R-SDUCR 2 SANDVIK - E08R-SDUCR 2 SANDVIKA40T-PSKNL 12 SANDVIK - A40T-PSKNL 12 SANDVIKS40V-CTFPR22 SANDVIK - S40V-CTFPR22 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut