Bară de găurire Sandvik Coromant A50W-MWLNR 08
T-Max® boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A50W-MWLNR 08
Rubix:d638832
Producator:5722899



Detalii produs : A50W-MWLNR 08 SANDVIK - A50W-MWLNR 08 SANDVIK
T-Max® P boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 50 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 450 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
