Daltă de strung Sandvik Coromant PTWNR 12CA-16
T-Max® P Cartridge for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:PTWNR 12CA-16
Rubix:d664515
Producator:5738944



Detalii produs : PTWNR 12CA-16 SANDVIK - PTWNR 12CA-16 SANDVIK
T-Max® P Cartridge for Turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Lungime x Secțiune | 240 mm |
| Lungimea capacității | 27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
