Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408-PR2025
T-Max® P turning insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408-PR2025
Rubix:d698510
Producator:5754049




Detalii produs : TNMG160408-PR2025 SANDVIK - TNMG160408-PR2025 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 2025 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
