Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060404-LC4225
T-Max® P turning insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060404-LC4225
Rubix:d666311
Producator:5756340
EAN:12170900



Detalii produs : WNMG060404-LC4225 SANDVIK - WNMG060404-LC4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4225 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.12 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.53 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
