Racord pentru furtun cu filet Riegler 175.038-12
T-multi-manifold Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:175.038-12
Rubix:d537406
Producator:109784
EAN:4047322199711



Detalii produs : 175.038-12 RIEGLER - 175.038-12 RIEGLER
T-multi-manifold rotatable Blue series R 1/4 a. Hose diam. 10 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 137 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 3/8 et |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
