Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 132.012-10
T-Push-in Fitting Blue Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:132.012-10
Rubix:d549976
Producator:109506
EAN:4047322025560



Detalii produs : 132.012-10 RIEGLER - 132.012-10 RIEGLER
T-connector, rotatable R 1/2 a. Blue Series hose D 10. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/2 ag |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Diametrul tubului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
