Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 131.014-8
T-Push-in Fitting Blue Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:131.014-8
Rubix:d540986
Producator:109478
EAN:4047322025461



Detalii produs : 131.014-8 RIEGLER - 131.014-8 RIEGLER
Push-in T-Fitting turnable M5 a. Hose D 4, Blue Series. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ag |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Diametrul tubului | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
