Referințe
Riegler:ES 117
Rubix:d540654
Producator:112433
EAN:4047322126731



Detalii produs : ES 117 RIEGLER - ES 117 RIEGLER
T-screw-in screw connection TELR 1/8 a. Stainless steel 1.4571 . T-screw-in screw connection / - stainless steel 1.4571 -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/4 ag |
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
