Referințe
Kipp:K0698.16125
Rubix:d624989
EAN:4059245131617



rezumat tehnic
| Lungime | 125 mm |
|---|---|
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : 07040-16125 KIPP - 07040-16125 KIPP
SCREW FOR T-SLOT M24X125 L=200 CARBON
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 215,4 g |
|---|---|
| Lungime | 125 mm |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Material/finisare | Oțel |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Standard | DIN 787 |
| Suprafața filetului | parțial |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
125 mm