Referințe
SKF:TER 140 V
Rubix:d1305896
EAN:7316570485370
Detalii produs : TER 140 V SKF - SEALS/COVER SKF TER 140 V
Bearing housing and housing accessories Sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 152.4 mm |
| Diametrul exterior | 195.25 mm |
| Lățime | 57.15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

