Referințe
FAG:UCFA207-22-J7
Rubix:d1252268
Producator:0822034310000
EAN:4054366899477


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44.4 mm |
| Lățime | 161 mm |
Detalii produs : UCFA207-22-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCFA207-22-J7
Flange bearing housing unit
Housing units UCFA, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for swivel motion
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1220 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.925 mm |
| Diametrul exterior | 44.4 mm |
| Lățime | 161 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | ucfa |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere