Referințe
FAG:UCT214-43-J7
Rubix:d1252750
Producator:0822807620000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 68.262 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 167 mm |
| Lățime | 224 mm |
Detalii produs : UCT214-43-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCT214-43-J7
Flange bearing housing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6890 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 68.262 mm |
| Diametrul exterior | 167 mm |
| Lățime | 224 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uct |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere