Referințe
FAG:UCT216-51-J7
Rubix:d1248689
Producator:0823123890000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80.962 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 184 mm |
| Lățime | 235 mm |
Detalii produs : UCT216-51-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCT216-51-J7
Flange bearing housing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8010 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80.962 mm |
| Diametrul exterior | 184 mm |
| Lățime | 235 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uct |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere