Referințe
Ref. înlocuită:-T-UCT217
FAG:UCT217-J7
Rubix:d1249965
Producator:0823144200000
EAN:4054366901514

Documente
Detalii produs : UCT217-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCT217-J7
Flange bearing housing unit
Housing units UCT, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for linear motion
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 198 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uct |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
