Referințe
INA:RTUE100-XL
Rubix:d338114
Producator:0008776890000
EAN:4064327885784

Detalii produs : RTUE100-XL INA - INA RTUE100-XL TAKE-UP HOUSING UNIT
Take-up housing units RTUE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Puncte forte
PTUE comes with bearing GRAE-NPPB, RTUE with GE-KRRB, PTUEY with GAY-NPPB and RTUEY with GYE-KRRB.
Aplicații
Used for trees to be displaced radially. Adjustable via threaded rods.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 240x295x200 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15490 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Lățime | 295 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 75 mm |
| Lungime | 295 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Lățimea interioară | 57.5 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 93000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 130000 N |
| Diametrul exterior | 295 mm |
| Greutate | 15.51 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere