Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM100IA-M6 C145
Rubix:d693603
Producator:8248250
EAN:7323226757019

Detalii produs : T300-XM100IA-M6 C145 SANDVIK - T300-XM100IA-M6 C145 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m6x1 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 5 mm |
| Diametrul cozii | 6.3 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 5 mm |
| Adâncimea firului | 10 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungime totală | 66 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 25.4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere