Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM101AF-9/16 C145
Rubix:d656981
Producator:6967209
EAN:7323220750238


rezumat tehnic
| Filetare | unf 9/16-18 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 14.29 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-XM101AF-9/16 C145 SANDVIK - T200-XM101AF-9/16 C145 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf 9/16-18 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 14.29 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 12.9 mm |
| Diametrul cozii | 10.9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8.17 mm |
| Adâncimea firului | 21.1 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 18 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere