Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-PD100AA-M4 D110

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-PD100AA-M4 D110
Rubix:d646147
Producator:8248203
EAN:7323226756548
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem4 x 0,7
Diametrul filetării4 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-PD100AA-M4 D110 SANDVIK - T300-PD100AA-M4 D110 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem4 x 0,7
Diametrul filetării4 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului3.3 mm
Diametrul cozii4.9 mm
Adaptor de unitate pătrat4.93 mm
Adâncimea firului15.5 mm
Lungime totală70 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch36.29
  • Disponibil – Data livrării la cerere