Referințe
Sandvik Coromant:T400-PM103AF-1/4 F125
Rubix:d673114
Producator:7459673
EAN:7323223255037

Detalii produs : T400-PM103AF-1/4 F125 SANDVIK - T400-PM103AF-1/4 F125 SANDVIK
CoroTap™ 400 Forming Tap
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 6.35 mm |
|---|---|
| Fir | 6 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Lungimea firului | 10 mm |
| Din standard | din 2174 |
| Material | hss |
| Diametrul cozii | 6.477 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 6.5 mm |
| Mărime | unf 1/4-28 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere