Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM102AE-5/16 C110

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM102AE-5/16 C110
Rubix:d658658
Producator:6967061
EAN:7323220748914
brand logo

rezumat tehnic

Filetareunc 5/16-18
Diametrul filetării7.938 mm
Tipgăuri oarbe americane
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM102AE-5/16 C110 SANDVIK - T300-XM102AE-5/16 C110 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetareunc 5/16-18
Diametrul filetării7.938 mm
Tipgăuri oarbe americane
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului6.6 mm
Diametrul cozii5.69 mm
Adaptor de unitate pătrat8.077 mm
Adâncimea firului13.1 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală90 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch18
  • Disponibil – Data livrării la cerere