Referințe
Sandvik Coromant:T200-PM101DB-M12X100P1PM
Rubix:d693509
Producator:8057238
EAN:7323225961585


rezumat tehnic
| Filetare | m12x1 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-PM101DB-M12X100P1PM SANDVIK - T200-PM101DB-M12X100P1PM SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m12x1 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 11 mm |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9 mm |
| Adâncimea firului | 21 mm |
| Nu. de fire pe inch | 25.4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere