Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM100AE-1/4 C150
Rubix:d651866
Producator:6967111
EAN:7323220749164


rezumat tehnic
| Filetare | 1/4-20 unc |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.35 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-XM100AE-1/4 C150 SANDVIK - T200-XM100AE-1/4 C150 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | 1/4-20 unc |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.35 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 5.11 mm |
| Diametrul cozii | 6.35 mm |
| Adâncimea firului | 15.88 mm |
| Lungime totală | 82.55 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere